| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8526989 Herst.-Nr.: HTB-64M-R EAN/GTIN: 5059039061440 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = Schraubkappe
Cooper Bussmann-Sicherungshalter, HTB-Serie. Profi-Reihe an frontplattenmontierten Sicherungshaltern der HTB-Serie von Cooper Bussmann. Frontplattenmontage Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | Schraubkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8526989, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, HTB64MR, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |