Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: ATO Nennspannung V AC: 32 V Produktpalette: ATO FHAC Series Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sicherungsstrom: 30 A Nenns...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
TRU COMPONENTS 1587910 TC-Mini FK1 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Mini 30 A 32 V/DC 1 St. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sich...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 0853.0917, Schurter Patronen Sicherungshalter Für 500 VAC (laut to IEC) oder 600 V (laut an UL /CSA) Anwendungen Technische Daten * Kategorie Schocksich...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = Mega Strom = 500A Betriebsspannung = 32V dc Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Sicherungen Littelfuse MEGA. Die Sicherungen der Serie Li...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: ATO Produktpalette: - Nennspannung V AC: - Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sicherungsstrom: 30 A Nennspannung, V DC: - ...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssys...