Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202M-B32 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 2-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501359
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202M-B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abb schutzschalter 32a, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202M-B32, 2501359, 250-1359
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 22,30*
    € 35,66*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 50,03*
    € 64,24*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 51,55*
    € 65,76*
    € 5,46*
    ab € 55,64*
    € 70,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,64*
    € 98,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,28*
    € 116,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,69*
    € 111,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,27*
    € 103,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,35*
    € 96,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,48*
    € 95,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,64*
    € 86,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0002
    ab € 12,27*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,45*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200909R0002
    ab € 25,44*
    Zubehör
    ABB
    2CSS203997R0013
    ab € 234,06*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H11L
    ab € 14,74*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6-11R
    ab € 10,67*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,98*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200922R0001
    ab € 13,02*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,60*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200970R0031
    ab € 10,23*
    Zubehör
    ABB
    2CSS200911R0002
    ab € 43,08*
    Zubehör
    ABB
    2CSS200911R0006
    ab € 43,04*
    Zubehör
    ABB
    2CSS200911R0010
    ab € 43,22*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CSS201997R0013 S2C-CM1
    ab € 234,30*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.