Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutza...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-11A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=11 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-12A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=12 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-12A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=12 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-13A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=13 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-14A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=14 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-15A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=15 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-16A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-16A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-2A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=2 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-2,5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=2.5 A, Schaltleistung=12 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-20A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=20 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-20A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=20 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutza...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-25A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=25 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-25A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=25 A, Schaltleistung=400 A, IP-Schutzart=...