Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3120-N521-H7T1-W01D-10A THERMISCHER SCHUTZSCHALTER 2P 10A/240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143146
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-N521-H7T1-W01D-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter 10a
schutzschalter eta
Produktpalette: 3120-N Series
  • Schutzschaltermontage: Einrastmontage
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 3120-N521-H7T1-W01D-10A, 4143146, 414-3146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,42*
    € 38,23*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 25,06*
    € 47,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,06*
    € 54,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.