Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 2-5700-IG1-P10-DD-000040 1A SCHUTZSCHALTER, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8567409
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-DD-000040 1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schutzschalter
Produktpalette: 5700-02-01
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch 1a, schalterabdeckung, eta schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 2-5700-IG1-P10-DD-000040 1A, 8567409, 856-7409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,26*
    € 32,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,19*
    € 43,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X200.799.01 (N.1.480.08) CLEAR SPLASH COVER
    ab € 2,62*
    Zubehör
    ETA
    Y300.476.01 2-5000 TERMINAL SHROUD
    ab € 2,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.