Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 3130 Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 3130 Nennstrom: 8 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 500 mA Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 4130 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 30 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 8 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Spannungsfestigkeit: - AC-Eingangsspannung: - Produktpalette: 8340 Ausschaltvermögen: 2 kA Nennstrom: 10 A Auslösezeit: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Laststrom, max.: 9 A Produktpalette: ESX10 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennstrom: 10 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Zur Verwendung mit: Elektronischer Schutzschalter REX12 Produktpalette: REX12 Art des Zubehörs: Stromversorgungsmodul SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Ja
Laststrom, max.: 500 mA Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 500 mA Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole:...
Laststrom, max.: 9.8 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-...
Laststrom, max.: 9.8 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 12 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-...
Laststrom, max.: 1 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 1 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...