Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 2-5700-IG1-P10-DD-000040 10A SCHUTZSCHALTER, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8567433
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-DD-000040 10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter
Produktpalette: 5700-02-01
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 2-5700-IG1-P10-DD-000040 10A, 8567433, 856-7433
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,70*
    € 32,86*
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 19,94*
    € 33,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X200.799.01 (N.1.480.08) CLEAR SPLASH COVER
    ab € 2,68*
    Zubehör
    ETA
    Y300.476.01 2-5000 TERMINAL SHROUD
    ab € 2,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.