Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-1A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-1,5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1.5 A, Schaltleistung=9 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5000-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=50 A, IP-Schutzart=IP00 IP40