Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3120-F311-W01X-10A SCHUTZSCHALTER, 10A, 1POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540610
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-F311-W01X-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 3120-F311-W01X-10A, 9540610, 954-0610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schurter
    TA35-CFTWF100C0
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.