| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30403915 Herst.-Nr.: 1354176 EAN/GTIN: 5056279029919 |
| |
|
| | |
| Netzteil, Typ=1354176, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=44.9 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=54.8 mm, Kabellänge=-999, Länge=29.45 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Ausgangsanschlusstyp=USB Micro-B-Stecker, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=AU-Stecker Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Typ A (NEMA 1–15) UK-Stecker Typ G (BS1363), Polarität=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, universal netzadapter, netzadapter, rs pro reiseadapter, Netzteil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,47* | € 18,96* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,96* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|