| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-790612 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 151000155100 EAN/GTIN: 4044657008046 |
| |
|
| | |
| EVOLINE Plug Schukostecker Schwarz mit Kabel und Schuko-Kupplung Mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Länge 1,5 m und Schutzkontakt Kupplung, 250 V/16 A Verbindet Design und Funktion Das Steckermodul zeichnet sich insbesondere durch zwei Innovationen aus: Zum einen durch seine sehr geringe Bauhöhe, die es ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte Möbelstücke nahezu bündig mit der Wand abschließen und dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können, und zum anderen durch sein bewegliches Steckergesicht. Aufgrund dieser Beweglichkeit ist kein Kraftaufwand erforderlich, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Der EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 1.5m, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 1,5m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1422 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,49* | € 17,57* | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 14,95* | € 17,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 19,54* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 20,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|