Netzteil, Typ=2064929, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V 13.5 V 15 V, Ausgangsstrom=2.4 A 3 A, Ausgänge=6, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=112 mm, Effizi...
NVB 104553 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Weiß IP20 Smartplug Flachstecker weiß Aufbauhöhe nur 12 mm Mit Hebel Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Steckdose...
Netzteil, Typ=9032911, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.7 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=24...
Netzteil, Typ=1242189, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1.33 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=56 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangss...