Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann auf Grund der hoheren Schutzart problemlos im Au?enbereich verwendet werden, lasst sich aber z. B. auch beim Mobelbau verwenden, da die MM-Kennzei...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00055, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=44 mm, Eingangsspannung, max.=240 V,...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00056, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43.8 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00078, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43.8 mm, Eingangsspannung, max.=240 V...