BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz ...
Netzteil, Typ=SWD90-412-60, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=5.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, ...
BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Mit 3,0m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz ...
interBär 9003-004.01 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Gummi-Schutzkontaktstecker Gerade IP44 Stecker mit Thermoplast-Einsatz, auch für das belg.-franz. Stecksystem. Aus Gummi-Elastomer...
Reiseadapter, Typ=8246077, Nennstrom=2.5 A, Spannung=250 V, Dosentyp=Typ C (CEE 7/16) US-Steckdose Typ A Typ I Typ G (BS1363) Steckdose, Farbe=Weiss, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16...