Netzteil, Typ=FW8000M/USB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, ma...
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/orange Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230...
Netzteil, Typ=FW8001/12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=...
BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Kein Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungssch...
Netzteil, Typ=FW8001/09, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=240...
Winkelstecker mit Schalter IP20 Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Sie haben einen Schalter. Anwendung: Einfach den kompakten Schutz...