Umwandlungsstecker Universaltype Steckerstiftseite Schutzkontaktsteckdosen, Buchsen - seite universal, mit erhöhtem Berührungsschutz, verpackt im Karton
Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
IEC-Gerätekabel, Typ=FCR72043, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=2.5 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Steckverbinder A=Schutzkontaktstecker Typ C (C...
Automatischer Kabelaufroller für den Innenbereich H05VV-F Kabelaufroller: Die 230 V / 16 Ampere Trommel ist mit einer Kabel-Einzugsautomatik ausgestattet. Durch die fixierte Arretierung am Kabel ka...
Der robuste Stecker eignet sich für die Verwendung im Außenbereich und überzeugt durch folgende Eigenschaften: Made in Germany Schutzart: IP44 Mit extra robustem Französischen-Stecker Für 3G1,5 - 3...