Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V Nenn...
Netzteil, Typ=FW8000/12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=...
BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Mit 1.5m H05VV-F 3G1.5 10cm abgemantelt, Aderendhülsen Nicht wiederanschließbar Kein Auswurf durch Hebelmechanik Farbe: weiß Ste...
Vollgummi Stecker, belgisch-französisches System, mit Schnappverrastung, Buchsen- und Flächenklemmen, seitliche Verschraubung, bis H07RN-F3G2,5mm², IP44, schwarz
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/grau Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V...