Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt. Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeignet f...
Schutzkontakt - Stecker England UK sw Farbe schwarz, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Spritzwassergeschützter Stecker.. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Schuko/CEE-Vollgummistecker Typ Kopp 1790. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, Kappe und Sockel aus Gummi, für Kabelqu...