Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktstecker Winkelstecker weiß Leitungen bis 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45041
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45041
EAN/GTIN:
     4011160450419
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schutzkontaktstecker IP20

  • Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß
  • Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm²
  • Doppelter Schutzkontakt
  • 230 V / 16 A
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, as-schwabe schutzkontakt-winkelstecker, schuko winkelstecker, schuko-stecker weiss, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Anbaustecker, Industrie-Stecker, Industriestecker, Schuko-Steckvorrichtung, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,11*
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,795*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.