Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SL-19 + SL-6-3 LEITUNG, IEC C19 TO SCHUKO STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717220
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SL-19 + SL-6-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, SL-19 + SL-6-3, 1717220, 171-7220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-1
    ab € 5,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.