Übersicht
"Schuko-Stecker" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
Steckernetzgerät 240V 155mA 5W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm (1 Angebot) Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00073, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38.7 mm, Eingangsspannung, max.=240 V...
ab € 5,76* pro Stück
ab € 5,80* pro Stück
ab € 2,31* pro Stück
Steckernetzgerät 240V 155mA 7.2W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm (1 Angebot) Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00057, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=600 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=39 mm, Eingangsspannung, max.=240...
ab € 5,45* pro Stück
ab € 1,65* pro Stück
exertis Connect Stromkabel (1 Angebot) exertis Connect - Stromkabel - CEE 7/7 gewinkelt zu IEC 60320 C15 - 10 A - 1.8 m - Schwarz - Frankreich
ab € 5,21* pro Stück
Steckernetzgerät 240V 155mA 7.2W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm (1 Angebot) Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00058, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=600 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38.7 mm, Eingangsspannung, max.=2...
ab € 5,01* pro Stück
ab € 101,06* pro Stück
ab € 39,59* pro Stück
Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 5 m (3 Angebote) - Schutzkontaktstecker abgewinkelt - 3polig, z.B. für Notebook - mit Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Frankreich, Belgien... - 0,75 mm², bis 2,5 A / 250 V - schwarz, 5 m
ab € 7,36* pro Stück
Montagestecker weiß (10 Angebote) Montagestecker, weiß, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar 16A/250V
ab € 3,64* pro Stück
Steckernetzgerät 240V 155mA 7.2W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm (1 Angebot) Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00077, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=800 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38.7 mm, Eingangsspannung, max.=24...
ab € 5,02* pro Stück
ab € 4,00* pro Stück
ab € 1,95* pro Stück
Steckernetzgerät 240V 155mA 7.2W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm (1 Angebot) Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00059, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=600 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38.7 mm, Eingangsspannung, max.=2...
ab € 5,02* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Schuko-Stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.