Besticht durch sein flaches Design inklusive schöner Optik - der FlatPlug findet Platz hinter Schränken oder Geräten und überzeugt - sichtbar platziert - durch attraktive Oberflächen. In schwarz un...
Steckdosenleiste mit vier Steckdosen vom Typ F („Schutzkontaktstecker“, CEE 7/4, 16 A) und Stecker (CEE 7/7). Mit Schutzvorrichtung und 1,5 m langem Kabel. Zur Verwendung in Ländern mit Steckdosen ...
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Besticht durch sein flaches Design inklusive schöner Optik - der FlatPlug findet Platz hinter Schränken oder Geräten und überzeugt - sichtbar platziert - durch attraktive Oberflächen. In schwarz un...
Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, IP 20, 16 A, 250 V~ mit 2poligem Wippenschalter, abschaltbar, seitliche Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.
Medizinisches Netzteil, Typ=1262113, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=42.5 mm, Effizienz=73 %, Eingangsspan...
NVB 104548 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20 Smartplug Flachstecker schwarz Aufbauhöhe nur 12 mm Mit Hebel Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Ste...