Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Schutzkontaktstecker
Gummi-Schutzkontaktstecker
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553063
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     553063
EAN/GTIN:
     9003399466502
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/gelb

Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A Frequenz: 50...60 Hz Polzahl: 3 Schutzart: IP54 Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Farbe: schwarz/gelb Werkstoff: Gummi

Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, gummistecker pce, vollgummi stecker, schuko-stecker ip54, Gummi-Schutzkontaktstecker, PCE, Taurus2, schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.