Spritzwassergeschützter Stecker.. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr le...
- besonders geeignet für Schmutzwasser mit Feststoffen und/oder schwebenden Fasern - zur Förderung von Infiltrierwasser, der Bewegung von Schmutzwasser (Sanitäranlagen), der Entwässerung von Senkgr...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Schwarz Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeigne...