Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 179516054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 179516054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
Kopp 179516054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32588908
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179516054
EAN/GTIN:
     4008224381376
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
2P
Anschluss 1
CEE 7/4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.