| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60410 Herst.-Nr.: 60410 EAN/GTIN: 4011160604102 |
| |
|
| | |
| Gummistecker für den Außenbereich - Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt
- Max. Querschnitt 2,5mm²
- Farbe: Schwarz
- 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet)
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
- Qualität made in Germany
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP44 | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker |
| | |
| |