Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136387 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 12,7m, schwarz 4,5/1,5mm, 3/16 Zoll, WSB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136387 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 12,7m, schwarz 4,5/1,5mm, 3/16 Zoll, WSB3
136387 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 12,7m, schwarz 4,5/1,5mm, 3/16 Zoll, WSB3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136387
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136136
ab € 15,39*
Zubehör
Stecker Express
136137
ab € 10,98*
Zubehör
Stecker Express
136138
ab € 13,94*
Zubehör
Stecker Express
136139
ab € 22,13*
Zubehör
Stecker Express
136140
ab € 18,04*
Zubehör
Stecker Express
136141
ab € 21,61*
Zubehör
Stecker Express
136142
ab € 35,43*
Zubehör
Stecker Express
136143
ab € 61,31*
Zubehör
Stecker Express
136204
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.