Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schneckengetriebemotor

  Schneckengetriebemotor  (425 Angebote unter 29.252.886 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneckengetriebemotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm 69:1, 24 V dc / 19,2 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 163.3mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor Leistung = 19,2 W Abtriebsdrehzahl = 35 U/min Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 6 Nm Getriebekopftyp = Sch...
Nidec
404867 DCK31
ab € 194,72*
pro Stück
 
 Stück
Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor, 180 W 56 U/min (1 Angebot) 
Leistung = 180 W Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe Versorgungsspannung = 230 V, 400 V Phase = 3 Abtriebsdrehzahl = 56 U/min Getriebekopftyp = Schnecke Breite = 119mm Nennstrom = 900 mAmm...
Mini Motor
PC 440M3T 50 B3
ab € 692,43*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Getriebemotor bis 5 Nm, 12 V dc / 20 W, 60mm x 178mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 12 V dc Gleichstrommotortyp = Getriebemotor Leistung = 20 W Abtriebsdrehzahl = 40 U/min Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm Getriebekopftyp = Schnecke Abmessungen = 178 x 60 x 100,...
DOGA Steuerungstechnik
3808633
ab € 175,78*
pro Stück
 
 Stück
Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 4 Nm 69:1, 24 V dc / 7,79 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 178mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor Leistung = 7,79 W Abtriebsdrehzahl = 21 U/min Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 4 Nm Getriebekopftyp = Sch...
Nidec
404868 DCK31
ab € 193,95*
pro Stück
 
 Stück
Sol Expert 90200 Micro-Getriebemotor Bausatz (3 Angebote) 
Sol Expert 90200 Micro-Getriebemotor Bausatz Mikro-Schneckengetriebe-Bausatz Tuning für Modellautos Mikro-Schneckengetriebe-Bausatz - Für kleinste Anwendungen in kleinsten Modellen aller Art! Mit d...
SOL-EXPERT-group
90200
ab € 12,18*
pro Stück
 
 Stück
SCHNECKENGETRIEBEMOTOR ABA 69 FA. E.P.ELEKTRO PROJEKT (1 Angebot) 
Mafell Ersatzteil - SCHNECKENGETRIEBEMOTOR ABA 69 FA. E.P.ELEKTRO PROJEKT Art-Nr.87720
Mafell
87720
ab € 2.453,73*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 801810 TNI20 Getriebemotor, bürstenlos bis 1 Nm 5:1 / 80 W @ 24 V dc, Wellen-Ø 10mm, 183mm x 89.5mm (1 Angebot) 
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos Leistung = 80 W @ 24 V dc Abtriebsdrehzahl = 650 U/min Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 1 Nm Getriebekopftyp = Winkel Übersetzung =...
Crouzet
80181001
ab € 582,40*
pro Stück
 
 Stück
Schneckengetriebemotor Art.-Nr. 087792 (1 Angebot) 
Mafell Ersatzteil - Schneckengetriebemotor
Mafell
87792
ab € 1.131,35*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 801800 TNI20 Getriebemotor, bürstenlos bis 240 mNm, 24 V dc / 80 W, Wellen-Ø 8mm, 136.7mm x 57mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos Leistung = 80 W Abtriebsdrehzahl = 3250 U/min Schaftdurchmesser = 8mm Abtriebsdrehmoment max. = 240 mNm Abmessungen = 5...
Crouzet
80180001
ab € 370,06*
pro Stück
 
 Stück
Schneckengetriebemotor Art.-Nr. 087793 (1 Angebot) 
Mafell Ersatzteil - Schneckengetriebemotor
Mafell
87793
ab € 1.126,31*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 20 Nm, 3 Nm, 12 V dc, Wellen-Ø 10mm, 60mm x 178mm (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 12 V dc Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor Abtriebsdrehzahl = 100 rpm Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 20 Nm, 3 Nm Getriebekopftyp = Schnecke Abmess...
DOGA Steuerungstechnik
111.9199.20.00
ab € 175,21*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 801810 TNI20 Getriebemotor, bürstenlos bis 3,5 Nm 30:1, 24 V dc / 80 W @ 24 V dc, Wellen-Ø 10mm, 183mm x 89.5mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos Leistung = 80 W @ 24 V dc Abtriebsdrehzahl = 108 U/min Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 3,5 Nm Getrie...
Crouzet
80181013
ab € 564,96*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 10 Nm, 24 V dc / 102 W, Wellen-Ø 9.99mm, 97.5mm x 174.2mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor Leistung = 102 W Abtriebsdrehzahl = 60 U/min Schaftdurchmesser = 9.99mm Abtriebsdrehmoment max. = 10 Nm Getriebekopftyp = S...
Crouzet
89831003
ab € 329,57*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet Getriebemotor, bürstenlos bis 2 (Nm), 24 V / 30 W, Wellen-Ø 10mm, 56mm x 145.5mm (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 V Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos Leistung = 30 W Abtriebsdrehzahl = 44 U/min Schaftdurchmesser = 10mm Abtriebsdrehmoment max. = 2 (Nm) Getriebekopftyp = Wi...
Crouzet
80141006
ab € 620,47*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 60 W, Wellen-Ø 9mm, 60mm x 178mm (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor Leistung = 60 W Abtriebsdrehzahl = 40 U/min Schaftdurchmesser = 9mm Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm Getriebekopftyp = Schnec...
DOGA Steuerungstechnik
111.3761.30.00E
ab € 182,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schneckengetriebemotor
^

Schneckengetriebemotor - Vielseitige Winkelgetriebe mit hoher Belastbarkeit

Schneckengetriebe sind klassische Getriebe mit schrägverzahnten Zahnrädern und einer 90 Grad-Winkel Wellenanordnung. Dabei ist die Achse der Abtriebswelle immer senkrecht zur Motor-Drehachse. Sie gehören zu den geräuschärmsten Verzahnungsantrieben und werden gerne aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit eingesetzt. Ermöglicht wird dies durch die Linienberührung und einen mehrfachen Zahneingriff, der gleichzeitig erfolgt.
Die häufigsten Einsatzgebiete für Schneckengetriebemotoren:

Unterschiedliche Bauweisen und passendes Zubehör

Heutzutage sind sie in vielen Bauweisen erhältlich, wobei die zylindrische Form am häufigsten zum Einsatz kommt. Weitere Arten sind Globoid-, Duplex-, Rollenspindel- und spieleinstellbare Schneckengetriebe. Der Wirkungsgrad ist bei hohen Übersetzungen der Standard-Getriebe oft sehr niedrig (je nach Übersetzung bei 0,45 bis 0,96), wodurch häufig eine Kühlung des Getriebes nötig ist. Die Lagerung muss häufig elastisch geführt und mit Axiallagern abgestützt werden, da die Schnecke immer fest gelagert ist.  In Rollenspindel-Schneckengetrieben  findet fast gar keine Wärmeentwicklung statt, stattdessen zeichnen sie sich durch einen konstant hohen Wirkungsgrad und Spielfreiheit aus. Da es sich häufig um Hohlwellengetriebe handelt, werden einsteckbare Antriebswellen angeboten, die ein- oder beidseitig verwendbar sind. Die Getriebe sind konfigurierbar mit einem Flanschanbau, einer Fußbefestigung (Fußbefestigung Schneckengetriebemotor) oder als Aufsteckgetriebe. Das passende Zubehör kann ebenfalls dazu bestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Teile auf den jeweiligen Motor abgestimmt sind. Erhältlich sind diese Getriebe in verschiedenen Motorausführungen, als Drehstrom-Normmotor, Wechsel- oder Gleichstrommotor, in unterschiedlichen Antriebsdrehzahlen. Sie können mit und ohne Kaltleiter, Fremdlüftung oder Bremsen ausgestattet sein. Die zulässigen Antriebsdrehmomente reichen von weniger als 5 Nm bis hin zu 50 Nm, je nach Motor.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.