Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Getriebemotor, bürstenlos bis 2 (Nm), 24 V / 30 W, Wellen-Ø 10mm, 56mm x 145.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4991067
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80141006
EAN/GTIN:
     5059040025035
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
crouzet getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 30 W
Abtriebsdrehzahl = 44 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 2 (Nm)
Getriebekopftyp = Winkel
Abmessungen = 145,5 x 56 x 82 mm
Länge = 145.5mm
Breite = 56mm
Tiefe = 82mm

Bestimmte Anwendungen und Betriebsbedingungen siehe Herstellerdaten. Bürstenloser 30-W-Gleichstrommotor mit rechtwinkligem Schneckengetriebe. Senkrechter Ausgang zum Motor 1-stufige Getriebeausführung 0 - 10 V und PWM-Drehzahlregelung Nicht umkehrbar und mit hohen Übersetzungsverhältnissen Geräuscharmer Betrieb Ideal für niedrige Reduktionsverhältnisse Geeignet für Anwendungen, für die ein kompakter Motor erforderlich ist
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
30 W
Abtriebsdrehzahl:
44 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
2 (Nm)
Getriebekopftyp:
Winkel
Abmessungen:
145,5 x 56 x 82 mm
Länge:
145.5mm
Breite:
56mm
Tiefe:
82mm
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, getriebemotor 2nm, 4991067, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80141006, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,65*
€ 854,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,19*
€ 835,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,29*
€ 756,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,04*
€ 735,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.