Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 801810 TNI20 Getriebemotor, bürstenlos bis 3,5 Nm 30:1, 24 V dc / 80 W @ 24 V dc, Wellen-Ø 10mm, 183mm x 89.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220051
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80181013
EAN/GTIN:
     5059040019577
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
crouzet getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 80 W @ 24 V dc
Abtriebsdrehzahl = 108 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 3,5 Nm
Getriebekopftyp = Winkel
Übersetzung = 30:1
Abmessungen = 89,5 x 183 x 82 mm
Länge = 89.5mm
Breite = 183mm
Tiefe = 82mm
Serie = 801810 TNI20

Bestimmte Anwendungen und Betriebsbedingungen siehe Herstellerdaten. Bürstenloser 80-W-Gleichstrommotor mit rechtwinkligem Schneckengetriebe. Ausgang senkrecht zum Motor Unumkehrbar bei hohen Verhältnissen Leiser Betrieb Ideal für niedrige Reduktionsverhältnisse Geeignet für Anwendungen, die einen kompakten Motor erfordern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
80 W @ 24 V dc
Abtriebsdrehzahl:
108 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
3,5 Nm
Getriebekopftyp:
Winkel
Übersetzung:
30:1
Abmessungen:
89,5 x 183 x 82 mm
Länge:
89.5mm
Breite:
183mm
Tiefe:
82mm
Serie:
801810 TNI20
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, dc-getriebemotor 24v, 1220051, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80181013, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,74*
€ 955,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,34*
€ 920,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,74*
€ 842,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.