Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 10 Nm, 24 V dc / 102 W, Wellen-Ø 9.99mm, 97.5mm x 174.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 10 Nm, 24 V dc / 102 W, Wellen-Ø 9.99mm, 97.5mm x 174.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7893064
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89831003
EAN/GTIN:
     5059040019454
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
dc-getriebemotor 60u/min 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 102 W
Abtriebsdrehzahl = 60 U/min
Schaftdurchmesser = 9.99mm
Abtriebsdrehmoment max. = 10 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Nennstrom = 17,2 A
Länge = 174.2mm
Breite = 97.5mm
Tiefe = 93.5mm
Gehäusemontage = Dauermagnet

Serie 89 8xx – Motoren mit Schneckengetriebe DCmind. Die Motoren mit Schneckengetriebe der Serie DCmind sind Hochleistungs-Bürstenmotoren für Gleichstrom. Die Motoren dieser Serie sind sehr leise und bieten eine hervorragende Effizienz und Lebensdauer. Sie sind ideal für den Einsatz in medizintechnischen Geräten, Pumpen und Ventilen sowie im Eisenbahnbereich und in der Luftfahrt. Motoren mit Schneckengetriebe Wellen auf Kugellagern 24-V-dc-Version Hohe Schutzart von IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
102 W
Abtriebsdrehzahl:
60 U/min
Schaftdurchmesser:
9.99mm
Abtriebsdrehmoment max.:
10 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Nennstrom:
17,2 A
Länge:
174.2mm
Breite:
97.5mm
Tiefe:
93.5mm
Gehäusemontage:
Dauermagnet
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, crouzet getriebemotor, 7893064, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 89831003, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,75*
€ 579,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.