Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm 69:1, 24 V dc / 19,2 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 163.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm 69:1, 24 V dc / 19,2 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 163.3mm
Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm 69:1, 24 V dc / 19,2 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 163.3mm
Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 6 Nm 69:1, 24 V dc / 19,2 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 163.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8814535
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     404867 DCK31
EAN/GTIN:
     5060641242332
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor nidec
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 19,2 W
Abtriebsdrehzahl = 35 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 6 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Übersetzung = 69:1
Abmessungen = Ø 59,8 x 163,3 mm
Nennstrom = 3 A
Länge = 163.3mm
Breite = 59.8mm
Erfüllte Normen = ISO 965-2

Getriebemotor Nidec 24 V dc, Serie DCK31. Gleichstrommotoren der Serie DCK31 mit Schneckengetriebe für erhöhtes Drehmoment und niedrigere Drehzahl. Motor mit Kohlebürsten Schneckengetriebe Nennspannung: 24 V dc Zur bidirektionalen Anwendung Schutzart: IP30
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
19,2 W
Abtriebsdrehzahl:
35 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
6 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Übersetzung:
69:1
Abmessungen:
Ø 59,8 x 163,3 mm
Nennstrom:
3 A
Länge:
163.3mm
Breite:
59.8mm
Erfüllte Normen:
ISO 965-2
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, getriebemotor 6nm, 8814535, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec, 404867DCK31, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.