Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 801800 TNI20 Getriebemotor, bürstenlos bis 240 mNm, 24 V dc / 80 W, Wellen-Ø 8mm, 136.7mm x 57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220046
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80180001
EAN/GTIN:
     5059040019508
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
crouzet getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 80 W
Abtriebsdrehzahl = 3250 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 240 mNm
Abmessungen = 57 x 136,7 x 57 mm
Nennstrom = 6 A
Länge = 57mm
Breite = 136.7mm
Tiefe = 57mm
Serie = 801800 TNI20

Bestimmte Anwendungen und Betriebsbedingungen siehe Herstellerdaten. Bürstenloser 80-W-Gleichstrommotor mit rechtwinkligem Schneckengetriebe. Ausgang senkrecht zum Motor Unumkehrbar bei hohen Verhältnissen Leiser Betrieb Ideal für niedrige Reduktionsverhältnisse Geeignet für Anwendungen, die einen kompakten Motor erfordern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
80 W
Abtriebsdrehzahl:
3250 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
240 mNm
Abmessungen:
57 x 136,7 x 57 mm
Nennstrom:
6 A
Länge:
57mm
Breite:
136.7mm
Tiefe:
57mm
Serie:
801800 TNI20
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, dc-getriebemotor 24v, 1220046, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80180001, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.