Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor, 180 W 56 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4784847
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     PC 440M3T 50 B3
EAN/GTIN:
     5060641221283
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor 20 nm
schneckengetriebemotor
Leistung = 180 W
Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V, 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 56 U/min
Getriebekopftyp = Schnecke
Breite = 119mm
Abtriebsdrehmoment max. = 20 Nm
Abmessungen = 236 x 119 x 60 mm

Baureihe PC mit Schneckengetriebe. Max. 20 Nm
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Wechselstrommotortyp:
Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V, 400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
56 U/min
Getriebekopftyp:
Schnecke
Breite:
119mm
Abtriebsdrehmoment max.:
20 Nm
Abmessungen:
236 x 119 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: mini motor getriebemotor, 4784847, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, PC440M3T50B3, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,23*
€ 916,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,29*
€ 899,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,64*
€ 804,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,23*
€ 782,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,58*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.