Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec DCK31 Bürsten-Getriebemotor bis 4 Nm 69:1, 24 V dc / 7,79 W, Wellen-Ø 10mm, 59.8mm x 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8814554
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     404868 DCK31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor 4nm
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7,79 W
Abtriebsdrehzahl = 21 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 4 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Übersetzung = 69:1
Abmessungen = Ø 59,8 x 163,3 mm
Nennstrom = 2 A
Länge = 178mm
Breite = 59.8mm
Gehäusemontage = Dauermagnet

Getriebemotor Nidec 24 V dc, Serie DCK31. Gleichstrommotoren der Serie DCK31 mit Schneckengetriebe für erhöhtes Drehmoment und niedrigere Drehzahl. Motor mit Kohlebürsten Schneckengetriebe Nennspannung: 24 V dc Zur bidirektionalen Anwendung Schutzart: IP30
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7,79 W
Abtriebsdrehzahl:
21 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
4 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Übersetzung:
69:1
Abmessungen:
Ø 59,8 x 163,3 mm
Nennstrom:
2 A
Länge:
178mm
Breite:
59.8mm
Gehäusemontage:
Dauermagnet
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, schneckengetriebemotor nidec, 8814554, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec, 404868DCK31, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.