Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS-4-1/8 SVS-4-1/8 (10192) Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS-4-1/8 SVS-4-1/8 (10192) Fronttafelventil
SVS-4-1/8 SVS-4-1/8 (10192) Fronttafelventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10192
EAN/GTIN:
     4052568009014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
SVS-4-1/8 SVS-4-1/8 (10192) Fronttafelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
4/2 monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
120 L/MIN
Betriebsdruck:
3,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
8,00 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoff Deckel:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Produktgewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, SVS-4-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
104
€ 5,90*
ab € 118,59*
€ 140,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 143,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 146,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,93*
€ 167,7067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,3981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,4838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,1268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,1221
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.