Ausgangsspannung = 1V dc Ausgangsstrom = 2.5A Eingangsspannung = 7 → 36V dc Nennleistung = 3.75W Das Rohm Produkt garantiert eine lange Lebensdauer auf dem industriellen Markt. Synchroner Abwärtssc...
Ausgangsspannung = 3.3V dc Eingangsspannung = 4,5 → 14 V dc Eingangsnennspannung = 4,5 V dc Ausgangsstrom = 2.25A Montagetyp = Oberflächenmontage Serie = PTH08000W Temperatur min. = -40°C
Eingangsspannung = 7 → 36 V dc Eingangsnennspannung = 7 V dc Ausgangsstrom = 1.5A Montagetyp = Oberflächenmontage Serie = PTN78000 Temperatur max. = +85°C
Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc Ausgangsstrom = 2A Eingangsspannung = 4 V dc, 38 V dc Anzahl der Ausgänge = 1 Der STMicroelectronics L6986H ist ein monolithischer Abwärtsschaltregler, der bis z...
Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1A Eingangsspannung = 16 → 36V dc Anzahl der Ausgänge = 1 Der XP Power VR10 bietet eine kostengünstige, kompakte und effiziente Schaltregler-Lösung, die üb...