Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Synchroner Aufwärtswandler 3.8A 1-Ausg. DSBGA, 16 Pin-Pin, Einstellbar, 1,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653536
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61372YKBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Synchroner Aufwärtswandler
Ausgangsstrom max. = 3.8A
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusegröße = DSBGA
Pinanzahl = 16 Pin
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,5 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Synchroner Aufwärtswandler
Ausgangsstrom max.:
3.8A
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäusegröße:
DSBGA
Pinanzahl:
16 Pin
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,5 MHz
Weitere Suchbegriffe: 2653536, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, TPS61372YKBT, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.