Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 0.6-4865WI Schaltregler, Eingang 9 → 72V dc / Ausgang 6.5V dc, 1 Ausg., 600mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1932036
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 0.6-4865WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 6.5V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Eingangsspannung = 9 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 91%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur max. = +80°C
Serie = TSR 0.6-4865WI
Netzausregelung = ±2.5%
Lastausregelung = Maximum of 0.6%

Die TSR 0.6WI ist eine nicht isolierte POL-Wandlerserie mit einem extrem großen Eingangsspannungsbereich von 8:1, der in einem Standard-SIP-3-Gehäuse geliefert wird. Dieser POL-Wandler deckt die meisten Standard-Bus- und Batteriespannungen ab und ist eine vielseitige Lösung für viele Anwendungen in verteilten Stromversorgungssystemen, bei denen verschiedene Eingangsspannungen verarbeitet werden müssen. Die Möglichkeit, den gleichen Konverter in vielen verschiedenen Situationen zu verwenden, reduziert effektiv die Stückliste (BOM) einer bestimmten Anwendung. Ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 94 % ermöglicht einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C (bis zu 80 °C ohne Leistungsverringerung) und macht sie zu einem ausgezeichneten Ersatz für weniger effiziente LMxx-Linearregler. Mit 0,6 A max. Ausgangsstrom und Standardfunktionen wie niedrigem Standby-Strom, präziser Regelung und Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlastung ist der TSR 0.6WI für viele Batterie- und verteilte Stromversorgungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6.5V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Eingangsspannung:
9 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
91%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
TSR 0.6-4865WI
Netzausregelung:
±2.5%
Lastausregelung:
Maximum of 0.6%
Weitere Suchbegriffe: 1932036, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR064865WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.