Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PTH08000W Nicht isolierter Schaltregler 4,5 V dc IN, 3.3V dc OUT / 2.25A Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683163
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PTH08000WAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 14 V dc
Eingangsnennspannung = 4,5 V dc
Ausgangsstrom = 2.25A
Montagetyp = Oberflächenmontage
Serie = PTH08000W
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 14 V dc
Eingangsnennspannung:
4,5 V dc
Ausgangsstrom:
2.25A
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Serie:
PTH08000W
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 2683163, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Texas Instruments, PTH08000WAH, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 28.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 112 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 280 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 560 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.