Schaltregler, Typ=XCL103E333CR-G, Ausgangsstrom=280 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, ...
Schaltregler, Typ=XCL103E303CR-G, Ausgangsstrom=280 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...
Schaltregler, Typ=XCL102E503CR-G, Ausgangsstrom=450 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...
Schaltregler, Typ=XCL103D503CR-G, Ausgangsstrom=450 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...
Schaltregler, Typ=XCL102D503CR-G, Ausgangsstrom=450 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...