| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2224125 Herst.-Nr.: BD9E300EFJ-LBH2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = 1V dc Ausgangsstrom = 2.5A Eingangsspannung = 7 → 36V dc Nennleistung = 3.75W
Das Rohm Produkt garantiert eine lange Lebensdauer auf dem industriellen Markt. Synchroner Abwärtsschaltregler BD9E300EFJ-LB mit integrierten Leistungs-MOSFETs. Er kann einen Ausgangsstrom von bis zu 2,5 A liefern. Er hat eine hohe Schwingungsfrequenz von 1 MHz bei Verwendung von smaProdukt mit langer Lebensdauer für industrielle Anwendungen Einfacher synchroner DC/DC-Wandler Überstromschutz Kurzschlussschutz Thermischer Abschaltungsschutz Unterspannungsschutz Sanftanlauf Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 1V dc | Ausgangsstrom: | 2.5A | Eingangsspannung: | 7 → 36V dc | Nennleistung: | 3.75W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2224125, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, ROHM, BD9E300EFJLBH2, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators |
| | |
| |