Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schaltregler, Abwärtsregler 400mA, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler Flip Chip, 8-Pin,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924644
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1PS01EJR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung = 1,8 → 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Flip Chip
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 2 MHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 94 (Typ.)%
Abmessungen = 1.44 x 1.14 x 0.37mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 1.44mm
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung:
1,8 → 3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Flip Chip
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
2 MHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
94 (Typ.)%
Abmessungen:
1.44 x 1.14 x 0.37mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
1.44mm
Weitere Suchbegriffe: 1924644, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, ST1PS01EJR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.898,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,9797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.036,90*
€ 5.993,911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.006,25*
€ 5.957,4375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.925,65*
€ 5.861,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.898,50*
€ 5.829,215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.