Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schaltregler, Eingang 4 V dc, 38 V dc / Ausgang 3.3 V dc, 5 V dc, 1 Ausg., 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033397
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6986H5VTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4 V dc, 38 V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3 V dc, 5 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4 V dc, 38 V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033397, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, STMicroelectronics, L6986H5VTR, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.242,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,6968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.375,575*
€ 5.206,93425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.348,00*
€ 5.174,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.273,25*
€ 5.085,1675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.242,00*
€ 5.047,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.