Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DC/DC-Schaltregler, Eingang 15 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124684
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR05S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 15 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
15 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2124684, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, VR05S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
43
Frei Haus
ab € 1,76326*
€ 2,68814*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,47*
2 Tage
60
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 5,41*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 8,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 2,68814*
€ 3,19889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53814*
€ 3,02039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46814*
€ 2,93709
pro Stück
ab 215 Stück
€ 2,39954*
€ 2,85545
pro Stück
ab 430 Stück
€ 2,32094*
€ 2,76192
pro Stück
ab 1075 Stück
€ 2,2421*
€ 2,6681
pro Stück
ab 2150 Stück
€ 2,17326*
€ 2,58618
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76326*
€ 2,09828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
Mindestbestellmenge: 43 Stück ( entspricht € 115,59002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.