Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage
Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1668983
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-783.3-0.5
EAN/GTIN:
     5059039725526
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 4.75 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 91%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78-0.5
Netzausregelung = ±0.4%
Länge = 11.5mm

Schaltregler Serie R78xx-0.5. Die Recom R-78xx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler. Sie bieten ein hochwertiges Produkt zu niedrigen Kosten in der Produktionsmenge. Durch ihre flache Bauweise können sie in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, von Verteilerversorgungssystemen, Steuerungen und Sensoren, Robotik, Medizin und Telekommunikation. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit Kurzschlussschutz und es sind keine externen Komponenten erforderlich, um effizient zu arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Kosten, hohe Qualität Sehr niedrige Bauhöhe Pin kompatibel mit Linearreglern LM78xx Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Erfordert keine externen Komponenten Vollständig geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung und Übertemperatur Geringe Restwelligkeit und Rauschen Kompakte Größe, um Platz zu sparen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
4.75 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
91%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78-0.5
Netzausregelung:
±0.4%
Länge:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668983, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R783305, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,07*
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 7,34286*
€ 9,14524*
1
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 11,44*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 9,14524*
€ 10,88284
pro Stück
ab 420 Stück
€ 8,87286*
€ 10,5587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34286*
€ 8,738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 384,10008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.