Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, 650mV ... 6V, 3.3V, 350mA, 3MHz, Aufwärtswandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370928
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9142B33DMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Schaltregler, Typ=XC9142B33DMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=3 MHz, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=650 mV, Bauform=SOT-25, Montageart=SMT, Topologie=Aufwärtswandler, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,428*
€ 1,92*
Lager 115
2990
5
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.