| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30371004 Herst.-Nr.: XCL232B091KR-G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schaltregler, Typ=XCL232B091KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=900 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=CL-2025-03, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltregler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,63* | € 2,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,986* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|