Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolithic Power Systems (MPS) Boost Schaltregler Aufwärtsregler 2A 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Einstellbar, 1,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Monolithic Power Systems (MPS) Boost Schaltregler Aufwärtsregler 2A 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Einstellbar, 1,5 MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-9175838
Herst.-Nr.:
     MP1542DK-LF-P
EAN/GTIN:
     5059045499954
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Aufwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,5 MHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.1mm

DC/DC-Aufwärtswandler-Schaltregler, Monolithic Power Systems
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Aufwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,5 MHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler 2a, dc-dc wandler ics, 9175838, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Monolithic Power Systems (MPS), MP1542DKLFP, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1742
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 3,02*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.